Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Cookies & Cream Stick, Schokolade, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Cookies & Cream Stick, Schokolade, 24 Stück
Lindt Hello Cookies & Cream Stick, Schokolade, 24 Stück
Lindt Hello Cookies & Cream Stick, Schokolade, 24 Stück
Lindt Hello Cookies & Cream Stick, Schokolade, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-170216
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539221613
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, pflanzliches Fett, Sahnepulver ( 3,5% ) , Weizenmehl, Butterreinfett, Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Magermilchpulver, Salz, Aroma Vanillin, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel ( Ammonium-, Natrium- und Kaliumcarbonate ) . Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2363 kJ / 567 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,53*
€ 31,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,07*
€ 30,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 28,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,69*
€ 23,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.