Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Kugel Noccionoir 4kg, Schokolade, Praline, 330 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Kugel Noccionoir 4kg, Schokolade, Praline, 330 Stück
Lindt Kugel Noccionoir 4kg, Schokolade, Praline, 330 Stück
Lindt Kugel Noccionoir 4kg, Schokolade, Praline, 330 Stück
Lindt Kugel Noccionoir 4kg, Schokolade, Praline, 330 Stück
Artikel-Nr.:
     744-170199
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539815164
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse ( 15% ) , Kakaobutter, pflanzliches Fett ( Palm, Sonnenblume, Distel, Baumwollsamen, Sal ) , Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver ( 2% ) , Butterreinfett, Emulgator ( Sojalecithin ) , Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2326 kJ / 559 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,7 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,11*
€ 160,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,60*
€ 160,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,37*
€ 156,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,68*
€ 147,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,40*
€ 128,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.