Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Mini Nougat 3kg, Schokolade, Praline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Mini Nougat 3kg, Schokolade, Praline
Lindt Fioretto Mini Nougat 3kg, Schokolade, Praline
Lindt Fioretto Mini Nougat 3kg, Schokolade, Praline
Artikel-Nr.:
     744-170198
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539803826
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse (12%), Kakaomasse, Magermilchpulver, Reis, Milchzucker, Butterreinfett, Weizenkeime, Weizenstärke, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Salz, Aroma Vanillin. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2270 kJ / 544 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 7,6 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3.000 Gramm (ab € 0,0301* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 121,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 96,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.