Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Überraschungspaket, Schokolade, Praline, 750g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Überraschungspaket, Schokolade, Praline, 750g Beutel
Lindt Überraschungspaket, Schokolade, Praline, 750g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-170101
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Lindt Lindor Kugel Vollmilch: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Cresta Classic Schokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse ( 7% ) , Mandeln ( 5% ) , Milchzucker, pflanzliches Fett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Lindt Lindor Kugel Weiß: Zucker, Kakaobutter, pflanzliches Fett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Nocciolatte Kugel: Zucker, Haselnüsse ( 22% ) , Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Mandeln enthalten. Lindt Naps Cresta Weiße Schokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Mandeln ( 13% ) , Magermilchpulver, Glukosesirup, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten. Lindt Lindor Kugel Orange: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Gianduja Kugel: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Haselnüsse ( 13% ) , pflanzliches Fett, Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Mandeln enthalten. Lindt Naps Milch-Nuss Schokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse ( 10% ) , Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Mandeln enthalten. Lindt Naps Lindor Schokolade: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Lindor Kugel Zartbitter: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Lindor Kugel Cafe: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Kaffee ( 1% ) , Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60%: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Knusper Stengli Weiß: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Cerealien 3,9% ( Weizenmehl, Zucker, Weizenmalz, pflanzliches Fett, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Salz, Aromen ) , Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Naps Milch Gold Schokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Lindt Lindor Vollmilch Herz Schokolade: Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Vollmilch:
Brennwert: 2574 kJ / 620 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,15 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Giandujotto Dunkel:
Brennwert: 2327 kJ / 559 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 37 g
Eiweiß: 9 g
Salz: 0,3 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Cuore Latte Stengli:
Brennwert: 2513 kJ / 579 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,22 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Cresta Classic:
Brennwert: 2336 kJ / 560 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,11 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Giandujotto:
Brennwert: 2407 kJ / 579 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 41 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,08 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Weiß:
Brennwert: 2691 kJ / 649 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 37 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 5,1 g
Salz: 0,2 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Nocciolatte:
Brennwert: 2369 kJ / 569 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,21 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Naps Cresta Weiss:
Brennwert: 2451 kJ / 588 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,2 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Champagne Kugel:
Brennwert: 2034 kJ / 487 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,21 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Naps Milch-Nuss:
Brennwert: 2313 kJ / 554 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,17 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Milch Stengli:
Brennwert: 2250 kJ / 539 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,36 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Naps Lindor:
Brennwert: 2617 kJ / 630 kcal
Fett: 49 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Zartbitter:
Brennwert: 2540 kJ / 612 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,03 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Cafe:
Brennwert: 2565 kJ / 618 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 37 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,1 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel:
Brennwert: 2645 kJ / 639 kcal
Fett: 53 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 33 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,02 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Excellence Mini Edelbitter 85%:
Brennwert: 2308 kJ / 558 kcal
Fett: 46 g
davon gesättigte Fettsäuren: 29 g
Kohlenhydrate: 19 g
davon Zucker: 12 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,07 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Orange:
Brennwert: 2564 kJ / 618 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,04 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Les Carres:
Brennwert: 2600 kJ / 626 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Knusper Stengli Weiß:
Brennwert: 2321 kJ / 556 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,35 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Naps Milch Gold:
Brennwert: 2262 kJ / 542 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,23 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Nuss:
Brennwert: 2606 kJ / 628 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 5,1 g
Salz: 0,21 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Excellence Mini Vollmilch:
Brennwert: 2387 kJ / 567 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,28 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Excellence Mini Edelbitter 70%:
Brennwert: 2350 kJ / 566 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 34 g
davon Zucker: 29 g
Eiweiß: 9,5 g
Salz: 0,1 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Vollmilch Herz:
Brennwert: 2518 kJ / 606 kcal
Fett: 44 g
davon gesättigte Fettsäuren: 31 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,16 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Mandel:
Brennwert: 2577 kJ / 621 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 33 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Erdbeere:
Brennwert: 2617 kJ / 630 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 3,9 g
Salz: 0,21 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Caramel:
Brennwert: 2597 kJ / 625 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 4,7 g
Salz: 0,17 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Cocos:
Brennwert: 2632 kJ / 632 kcal
Fett: 49 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,18 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Stracciatella:
Brennwert: 2693 kJ / 648 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 37 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,22 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Cappuccino:
Brennwert: 2650 kJ / 638 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Lindor Kugel Dark Gianduja:
Brennwert: 2571 kJ / 619 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,2 g
Salz: 0,05 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Hello MINI Emotis:
Brennwert: 2262 kJ / 542 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,23 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Fioretto Mini Marzipan:
Brennwert: 2122 kJ / 501 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,7 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,13 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Fioretto Mini Nougat:
Brennwert: 2337 kJ / 560 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 0,11 g

Nährwertangaben pro 100 g: Li. Überraschungspaket lose Sorte: Kugel Noccionoir:
Brennwert: 2326 kJ / 559 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,7 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,57*
€ 41,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,56*
€ 40,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 38,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,20*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,58*
€ 37,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,17*
€ 30,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.