Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Raffaello, Kokos, 8 Tafeln je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Raffaello, Kokos, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Raffaello, Kokos, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Raffaello, Kokos, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Raffaello, Kokos, 8 Tafeln je 90g
Artikel-Nr.:
     744-160704
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500372982
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver (14,5 %), Kokosraspel (12,5 %), Süßmolkenpulver, Palmöl, Mandelgranulat (4 %), Butterreinfett, Kokosmilchpulver (1,5 %), natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Kann Gluten, Eier, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien und Macadamianüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2481 kJ / 597 kcal
Fett: 43,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 28,3 g
Kohlenhydrate: 42,9 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,421 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade kinder, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,22*
€ 20,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,12*
€ 20,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,09*
€ 19,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,53*
€ 18,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,23*
€ 18,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,88*
€ 14,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.