Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Rocher Weiss, Schokolade, 8 Tafeln je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Rocher Weiss, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Weiss, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Weiss, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Weiss, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Artikel-Nr.:
     744-160703
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500359891
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver (16,5 %), Haselnüsse (15,5 %), Palmöl, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver (3 %), Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Aromen. Kann Gluten, Eier, Mandeln, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien und Macadamianüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2525 kJ / 608 kcal
Fett: 44,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,7 g
Kohlenhydrate: 41,2 g
davon Zucker: 41,2 g
Eiweiß: 9,1 g
Salz: 0,376 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,06*
€ 20,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,94*
€ 20,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,93*
€ 19,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 18,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,06*
€ 18,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,80*
€ 14,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.