Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Rocher Zartbitter, Schokolade, 8 Tafeln je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Rocher Zartbitter, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Zartbitter, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Zartbitter, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Ferrero Rocher Zartbitter, Schokolade, 8 Tafeln je 90g
Artikel-Nr.:
     744-160702
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500373019
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse (16 %), Palmöl, Kakaobutter, fettarmer Kakao (3,5 %), Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Kann Gluten, Eier, Mandeln, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien und Macadamianüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2471 kJ / 594 kcal
Fett: 43,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20,1 g
Kohlenhydrate: 43,4 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,151 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,14*
€ 20,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,02*
€ 20,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,01*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,50*
€ 18,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,15*
€ 18,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81*
€ 14,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.