Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Rosa 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Rosa 36 Stück
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Rosa 36 Stück
Ferrero Kinder-Schokoladen-Überraschungsei Rosa 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-160100
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400480602
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmichschokolade 47% ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Valinin ) , Magermilchpulver, Zucker, pflanzliches Fett, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Valinin. Gesamtmilchanteile im Produkt 32%, Gesamtkakaotrockenmasse im Produkt 15%.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2302 kJ / 552 kcal
Fett: 34,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,63 g
Kohlenhydrate: 52,3 g
davon Zucker: 52,1 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 0,323 g



! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,88*
€ 49,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,53*
€ 47,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,79*
€ 45,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,25*
€ 45,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,32*
€ 44,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,68*
€ 36,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.