Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikado Weiße Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikado Weiße Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Weiße Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Weiße Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Artikel-Nr.:
     744-155253
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622300475925
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Butterreinfett, Milchzucker, Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Hefe, Aroma. Kann Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2035 kJ / 485 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 41 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,80 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,41*
€ 52,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,13*
€ 51,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,22*
€ 49,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,95*
€ 49,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,27*
€ 47,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,15*
€ 39,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.