Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG
Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG
Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG
Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG
Toblerone XL-Packung, Riegel, Schokolade, 1,68 KG
Artikel-Nr.:
     744-155002
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210397010
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig ( 3,0% ) , Butterreinfett, Mandeln ( 1,6% ) , Emulgator ( Sojalecithin ) , Eiklar, Aroma. Kakao: 28% mindestens in der Milchschokolade.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2235 kJ / 535 kcal
Fett: 29,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 60,5 g
davon Zucker: 59,5 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 52,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.