Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Triple, Kaugummi, 12 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Triple, Kaugummi, 12 Rollen
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Triple, Kaugummi, 12 Rollen
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Triple, Kaugummi, 12 Rollen
Artikel-Nr.:
     744-1542
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900406901
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, Stärke, Emulgator Sojalecithin, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Geschmacksverstärker Aspartam, Acesulfam K, Farbstoff Zuckerkulör, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoffe Anthocyane, Clorophylle, Chlorophylline, Lutein. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1239 kJ / 292 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 73,6 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,14*
€ 22,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,87*
€ 22,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,34*
€ 20,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,56*
€ 19,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,13*
€ 19,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,82*
€ 15,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.