Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Big Babol Zungenmaler, Kaugummi, 27,6g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Big Babol Zungenmaler, Kaugummi, 27,6g Packung
Chupa Chups Big Babol Zungenmaler, Kaugummi, 27,6g Packung
Artikel-Nr.:
     744-154003-1
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     80969907
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Stabilisator (Glycerin), Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (Brillantblau FCF), Antioxidationsmittel (E321).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,99*
€ 1,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,76*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,69*
€ 0,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.