Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat Vegan, Riegel, Schokolade, 24 Riegel je 41,5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat Vegan, Riegel, Schokolade, 24 Riegel je 41,5g
Nestle KitKat Vegan, Riegel, Schokolade, 24 Riegel je 41,5g
Nestle KitKat Vegan, Riegel, Schokolade, 24 Riegel je 41,5g
Artikel-Nr.:
     744-152925
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8445290334473
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Kakaobutter*, Weizenmehl, unverdauliche Dextrine, Glukosesirup, Kakaomasse*, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm), fettarmer Kakao*, Emulgator Lecithine, natürliches Vanillearoma, Backtriebmittel Natriumcarbonate. Kann enthalten: Milch. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2147 kJ / 515 kcal
Fett: 29,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,2 g
Kohlenhydrate: 55,0 g
davon Zucker: 34,3 g
Eiweiß: 2,7 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,36*
€ 35,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,31*
€ 35,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,10*
€ 33,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,46*
€ 32,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,03*
€ 32,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,68*
€ 26,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.