Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat Mini, Schokolade, 400 Mini-Riegel je 16,7g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat Mini, Schokolade, 400 Mini-Riegel je 16,7g
Nestle KitKat Mini, Schokolade, 400 Mini-Riegel je 16,7g
Nestle KitKat Mini, Schokolade, 400 Mini-Riegel je 16,7g
Artikel-Nr.:
     744-152901
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000189982598
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Palmfett, Kakaomasse, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2190 kJ / 524 kcal
Fett: 27,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,7 g
Kohlenhydrate: 60,2 g
davon Zucker: 49,5 g
Eiweiß: 7 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 62,76*
€ 80,34*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 62,77*
€ 80,36*
€ 5,95*
ab € 72,72*
€ 94,81*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,36*
€ 85,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,27*
€ 84,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,54*
€ 82,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,03*
€ 80,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,77*
€ 67,16
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,15693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.