Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Quality Street 2,5kg Dose, Schokolade, Praline


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nestle Quality Street 2,5kg Dose, Schokolade, Praline
Nestle Quality Street 2,5kg Dose, Schokolade, Praline
Nestle Quality Street 2,5kg Dose, Schokolade, Praline
Nestle Quality Street 2,5kg Dose, Schokolade, Praline
Artikel-Nr.:
     744-152103
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8445290297921
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, gezuckerte Magermilch (Magermilchpulver, Zucker), pflanzliche Fette (Palm, Shea, Raps, Sonnenblume, Mangokern, Sal, Kokosnuss), Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosnuss, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Haselnüsse, Butter, Emulgator (Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Magermilchpulver, fettarmer Kakao, Salz, Aromen, Säuerungsmittel (Milchsäure). Wichtig: Kleinkinder (unter 4 Jahre) verfügen über eine verminderte Kaufähigkeit und könnten sich an kleinen Süßigkeiten verschlucken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1976 kJ / 471 kcal
Fett: 20,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,0 g
Kohlenhydrate: 67,3 g
davon Zucker: 57,5 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 42,52*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 36,60*
€ 47,87*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,87*
€ 51,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,73*
€ 50,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,36*
€ 48,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,53*
€ 47,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,80*
€ 45,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,60*
€ 39,16
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Kilogramm (ab € 14,64* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.