Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 32 Riegel je 54,75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 32 Riegel je 54,75g
Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 32 Riegel je 54,75g
Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 32 Riegel je 54,75g
Artikel-Nr.:
     744-151401
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5900951286605
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Invertzucker, Milchzucker (Milch), Kakaomasse, Dextrose, Sonnenblumenöl, Palmfett, Butterreinfett (Milch), Molkepermeat (Milch), Palmkernfett, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), gehärtetes Sojafett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Vanilleextrakt, Antioxidationsmittel (E306). (Kann enthalten: Ei, Haselnüsse).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2239 kJ / 536 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Viersen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,39*
€ 34,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 33,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,06*
€ 32,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,48*
€ 31,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,94*
€ 30,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,61*
€ 25,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.