Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 54,75g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 54,75g Riegel
Snickers Creamy Peanut Butter Trio, Schokolade, 54,75g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-151401-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5900951286612
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Kakaobutter, Invertzucker, Milchzucker (Milch), Kakaomasse, Dextrose, Sonnenblumenöl, Palmfett, Butterreinfett (Milch), Molkepermeat (Milch), Palmkernfett, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), gehärtetes Sojafett, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Vanilleextrakt, Antioxidationsmittel (E306). (Kann enthalten: Ei, Haselnüsse).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2239 kJ / 536 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Viersen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,93*
€ 2,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.