Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be-Kind Protein Crunchy Peanut Butter 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Be-Kind Protein Crunchy Peanut Butter 50g Riegel
Be-Kind Protein Crunchy Peanut Butter 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-151332-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159527088
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Erdnüsse, Überzug mit Karamellgeschmack (Chicoreewurzelfaser, Palmkernöl, Zucker, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, mit Alkali verarbeiteter Kakao, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Meersalz, natürliches Aroma), Chicoreewurzelfaser, Honig, Eiweiss-Crispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Meersalz), Glukosesirup, Erdnussbutter, Meersalz, Emulgator (Sojalecithin). Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2152 kJ / 518 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,1 g
Kohlenhydrate: 23 g
davon Zucker: 16 g
Eiweiß: 23 g
Salz: 0,59 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,43*
€ 3,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,52*
€ 2,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,43*
€ 2,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,30*
€ 2,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,22*
€ 2,38
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,79*
€ 1,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.