Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Kakao-Mousse, Schokolade, 11 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Kakao-Mousse, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Ritter Sport Kakao-Mousse, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Ritter Sport Kakao-Mousse, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Ritter Sport Kakao-Mousse, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-150005
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417629463
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver (16%), Palmfett, Kakaobutter, Kakaomasse, magerer Kakao (5%), Magermilchpulver, Butterreinfett, Haselnussmasse, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2400 kJ / 577 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,27 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,15*
€ 18,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,74*
€ 17,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,84*
€ 16,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,37*
€ 16,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,04*
€ 16,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 12,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.