Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Weiss Crisp, Schokolade, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Weiss Crisp, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Weiss Crisp, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Weiss Crisp, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-150001
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417629265
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Laktose, Mais (5,5 %), Reis (5 %), Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), Salz, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2236 kJ / 535 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,46 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,53*
€ 16,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,12*
€ 16,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,71*
€ 15,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,12*
€ 15,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,61*
€ 14,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,00*
€ 11,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.