Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Hanuta minis, Riegel, Schokolade, 200g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Ferrero Hanuta minis, Riegel, Schokolade, 200g Beutel
Ferrero Hanuta minis, Riegel, Schokolade, 200g Beutel
Ferrero Hanuta minis, Riegel, Schokolade, 200g Beutel
Ferrero Hanuta minis, Riegel, Schokolade, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-14760-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400351926
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Weizenmehl, Haselnüsse ( 13% ) , Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Magermilchpulver, Butterreinfett, Aromen, Salz, Halbbitterschokolade ( Zucker, Emulgator, Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) ; Emulgator Lecithine ( Soja ) , Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vannillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2260 kJ / 542 kcal
Fett: 31,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,6 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 7,6 g
Salz: 0,432 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 4,02*
1 Tag
211
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 2,756*
€ 4,846*
2 Tage
67
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,92*
Lager 744
unbekannt
pro Beutel
€ 5,51*
ab € 2,83*
€ 4,93*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,93*
€ 5,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,96*
€ 4,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,77*
€ 4,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,64*
€ 3,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,56*
€ 3,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,83*
€ 3,03
pro Beutel
1 Beutel enthält 200 Gramm (ab € 0,01415* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fizzy Distribution SAS
50105
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.