Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tubble Gum Raspberry, Tuben-Kaugummi Himbeere, 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tubble Gum Raspberry, Tuben-Kaugummi Himbeere, 36 Stück
Tubble Gum Raspberry, Tuben-Kaugummi Himbeere, 36 Stück
Tubble Gum Raspberry, Tuben-Kaugummi Himbeere, 36 Stück
Tubble Gum Raspberry, Tuben-Kaugummi Himbeere, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-145230
Hersteller:
     Lutti
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3116740030935
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Kaumasse, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weizenstärke, Stabilisatoren: Glycerin, Sorbit, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Verdickungsmittel: Guargummi, Benetzungsmittel: E1518, Farbstoff: E 133, Antioxidationsmittel: B. H. A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1195 kJ / 281 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 69,6 g
davon Zucker: 58,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g



!ACHTUNG WARNHINWEIS!

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Lamy Lutti S.A.S., 262 Avenue Albert Calmette, 59910 Frankreich

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,62*
€ 32,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,66*
€ 31,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 29,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,75*
€ 28,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,30*
€ 28,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,78*
€ 23,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.