Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Sucker, Brausepulver undLutscher zum Dippen, 32g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baby Sucker, Brausepulver undLutscher zum Dippen, 32g Packung
Baby Sucker, Brausepulver undLutscher zum Dippen, 32g Packung
Artikel-Nr.:
     744-145103-1
Hersteller:
     Funtime Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495514218
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Lollipop: Zucker, Maissirup, Aroma, Farbe: E100, E120, E133, E171. Pulver: Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Apfelsäure, Emulgator: E470b, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 391 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 86 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,14*
€ 2,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,61*
€ 1,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,31*
€ 1,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,27*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.