Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Yammiez Mallow Burger, Schaumzucker, 50g
Artikel-Nr.:
     744-143501-1
Hersteller:
     Relkon Hellas S.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5200701003330
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Zucker, Stärkesirup, Wasser, Dextrose, Geliermittel: (Gelatine), Maisstärke, Aromen (Erdbeere), Farbstoffe (E129, E102, E133, E153, E160a, E163). Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1519 kJ / 363 kcal
Fett: 0,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83,6 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Relkon Hellas S.A., Vouliagmenis Ave. 512, 17456 Alimos, Griechenland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 2,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,91*
€ 2,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,65*
€ 1,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,60*
€ 1,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,27*
€ 1,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.