Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Mushrooms, Kekse mit Schoko, 30 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funny Mushrooms, Kekse mit Schoko, 30 Packungen je 100g
Funny Mushrooms, Kekse mit Schoko, 30 Packungen je 100g
Funny Mushrooms, Kekse mit Schoko, 30 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-143351
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042078764
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
kekse gebäck

Zutaten: kakaohaltige Fettglasur 60% (Zucker, Palmkernöl (ganz gehärtet), Emulgator: Sorbitantristearat, entöltes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine (Raps), Aroma), Gebäck 40% (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett (Sheabutter), Palmöl, Wasser, Kokosöl, Molkenpulver, Eipulver, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate, Invertsirup (Zucker, Wasser, Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcarbonate), Antioxidationsmittel: Natriummetabisulfit, Aroma). Kann Spuren von Schalenfrüchten, Soja, Hafer, Roggen, Gerste und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2130 kJ / 509 kcal
Fett: 25,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,6 g
Kohlenhydrate: 64,1 g
davon Zucker: 38,5 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Köthen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,90*
€ 56,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,53*
€ 56,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 54,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,96*
€ 53,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,29*
€ 51,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,34*
€ 43,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.