Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ich liebe Dich Lolli, Herz-Lutscher, 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ich liebe Dich Lolli, Herz-Lutscher, 75g
Ich liebe Dich Lolli, Herz-Lutscher, 75g
Artikel-Nr.:
     744-143043-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042075749
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säureregulatoren: Citronensäure, Apfelsäure, Aroma, Farbstoffe: E120, E171. Kann Spuren von Gluten, Soja, Milch und Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Köthen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,12*
€ 2,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 1,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,44*
€ 1,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.