Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paw Patrol Marshmallow Pop, Schaumzucker, 12 Stück je 45g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Paw Patrol Marshmallow Pop, Schaumzucker, 12 Stück je 45g
Paw Patrol Marshmallow Pop, Schaumzucker, 12 Stück je 45g
Paw Patrol Marshmallow Pop, Schaumzucker, 12 Stück je 45g
Artikel-Nr.:
     744-143041
Hersteller:
     Relkon Hellas S.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5200701001220
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Zucker, Stärkesirup, Wasser, Traubenzucker, Geliermittel (Gelatine), Maisstärke, Aromen (Erdbeere), Farbstoffe (E102, E129, E133, E150a, E153, E162). Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1519 kJ / 363 kcal
Fett: 0,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83,6 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,04 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Relkon Hellas S.A., Vouliagmenis Ave. 512, 17456 Alimos, Griechenland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,21*
€ 19,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,05*
€ 19,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,02*
€ 18,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,51*
€ 17,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,28*
€ 17,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,28*
€ 14,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.