Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Erdbeer Lolli, Lutscher 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Erdbeer Lolli, Lutscher 100 Stück
Cool Erdbeer Lolli, Lutscher 100 Stück
Cool Erdbeer Lolli, Lutscher 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-143004
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042076906
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäre; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Aroma, Farbstoffe: echtes Karmin, Anthocyane. Kann Spuren von Milch, Nüssen, Soja und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,83 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Dose
€ 7,90*
ab € 10,824*
€ 15,184*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 13,10*
€ 18,01*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,01*
€ 19,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,84*
€ 19,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,96*
€ 18,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 17,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,16*
€ 17,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,10*
€ 14,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.