Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück
Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück
Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück
Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück
Bpop Mix Lutscher mit Gebissmotiven 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-143002
Hersteller:
     The Candy & Toy Factory
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8435124851610
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Natriumlactat, Farbstoffe: E120, E160a,

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1607 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 75 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,078 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: The Candy & Toy Factory S.L., Av de Fuencarral 44, 28108 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,89*
€ 30,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,58*
€ 30,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,15*
€ 29,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,20*
€ 28,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,85*
€ 27,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,00*
€ 22,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.