Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Surprise Egg, Überraschungs-Ei, Ü-Ei, 18 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Super Surprise Egg, Überraschungs-Ei, Ü-Ei, 18 Stück
Super Surprise Egg, Überraschungs-Ei, Ü-Ei, 18 Stück
Super Surprise Egg, Überraschungs-Ei, Ü-Ei, 18 Stück
Artikel-Nr.:
     744-141204
Hersteller:
     BIP Holland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714786243569
Suchbegriffe:
Überraschungs-Eier
Überraschungseier
überraschungs eier

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E330; Trennmittel: E470b; Farbstoffe: E141, E162, E163, E171; Aromen, Überzugsmittel: Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1667 kJ / 398 kcal
Fett: 0,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 96 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,01 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: BIP Holland B.V., Bredaseweg 123, 4872 Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.