Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felko Candy Icepops, 48 Riesen-Lutscher je 58g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Felko Candy Icepops, 48 Riesen-Lutscher je 58g
Felko Candy Icepops, 48 Riesen-Lutscher je 58g
Felko Candy Icepops, 48 Riesen-Lutscher je 58g
Felko Candy Icepops, 48 Riesen-Lutscher je 58g
Artikel-Nr.:
     744-141203
Hersteller:
     Felko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717371586768
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330; Farbstoffe: E104°, E110°, E122°, E129°, E133, E171, Aromen. °Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen!

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1627 kJ / 389 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Felko, Elbaweg 40A 1F-1G, 1607 Niederlande

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,30*
€ 76,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,84*
€ 75,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,91*
€ 72,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,79*
€ 71,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,95*
€ 58,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.