Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toblerone Dunkel, Schokolade, 100g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toblerone Dunkel, Schokolade, 100g Riegel
Toblerone Dunkel, Schokolade, 100g Riegel
Toblerone Dunkel, Schokolade, 100g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13673-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7614500010617
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Butterreinfett, Honig ( 3. 0 % ) , Mandeln ( 1. 6% ) , Kakaobutter, Emulgator Soja-Lecithine, Eiklar. Kakao: 50 % mindestens. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2240 kJ / 535 kcal
Fett: 32,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19,5 g
Kohlenhydrate: 50,5 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,94*
€ 4,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,10*
€ 3,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,81*
€ 3,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,77*
€ 2,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 2,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,07*
€ 2,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.