Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Alpenmilch Schokolade, 24 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Alpenmilch Schokolade, 24 Tafeln je 100g
Milka Alpenmilch Schokolade, 24 Tafeln je 100g
Milka Alpenmilch Schokolade, 24 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-13540
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210732774
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithine), Haselnussmasse, Aroma. Kakao: 33% mindestens. Kann andere Nüsse und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2251 kJ / 539 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,28 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,88*
€ 42,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,40*
€ 41,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,00*
€ 39,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,41*
€ 38,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,73*
€ 38,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,14*
€ 31,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.