Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 12 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 12 Stk
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 12 Stk
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 12 Stk
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 12 Stk
Artikel-Nr.:
     744-13538
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210933096
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, Süßmolkenpulver ( aus Milch ), Magermilchpulver, Butterreinfett, Haselnussmasse, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Aromen (Milch). 5% Haselnussmasse in Haselnusscremefüllung. Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2283 kJ / 547 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,88*
€ 23,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,69*
€ 23,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 22,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,92*
€ 21,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,63*
€ 21,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 16,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.