Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 44g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 44g Packung
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 44g Packung
I Love Milka Impulsherzen, Pralinen, Schokolade 44g Packung
Artikel-Nr.:
     744-13538-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210928887
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, Süßmolkenpulver ( aus Milch ), Magermilchpulver, Butterreinfett, Haselnussmasse, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Aromen (Milch). 5% Haselnussmasse in Haselnusscremefüllung. Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2283 kJ / 547 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 1,341*
€ 2,741*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,50*
€ 2,96*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 0,044 Kilogramm (ab € 34,09091* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.