| |
|
| Artikel-Nr.: 744-13534-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7622210928894 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaomasse, Butterreinfett, Emulgatoren (Sojalecithin, E476, Sonnenblumenlecithin) , Haselnussmasse, Aromen. 7% Magermilchpulver in der Milchcremefüllung. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2365 kJ / 567 kcal Fett: 36 g davon gesättigte Fettsäuren: 20 g Kohlenhydrate: 54 g davon Zucker: 53 g Eiweiß: 5,3 g Salz: 0,38 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,85* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,49* | € 2,86* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,52* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 44 Gramm (ab € 0,03387* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|