Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat Chunky, Riegel, Schokolade, 24 Riegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nestle KitKat Chunky, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat Chunky, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat Chunky, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat Chunky, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13257
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3800020488652
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, 15,5 % Magermilchpulver, Kakaobutter, 6,9 % Kakaomasse, Weizenmehl, Palmfett, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, Emulgator Sonnenblumenlecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. Kann Erdnüsse und Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2210 kJ / 529 kcal
Fett: 28,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,6 g
Kohlenhydrate: 59,5 g
davon Zucker: 49,7 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,60*
€ 14,86*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 15,04*
€ 7,95*
ab € 11,64*
€ 16,80*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,28*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 15,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 15,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 14,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 11,34
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,44167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.