Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Lion 2 Pack, Riegel, Schokolade, 28 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Lion 2 Pack, Riegel, Schokolade, 28 Stück
Nestle Lion 2 Pack, Riegel, Schokolade, 28 Stück
Nestle Lion 2 Pack, Riegel, Schokolade, 28 Stück
Artikel-Nr.:
     744-13243
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613034917058
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch ( Vollmilch, Zucker ) , Kakaobutter, Palmfett, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Magermilchpulver, Weizenstärke, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Karamellisierter Zucker, natürliches vanillearoma, Verdickungsmittel: Carageen. Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2023 kJ / 483 kcal
Fett: 22,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,9 g
Kohlenhydrate: 64,6 g
davon Zucker: 44,8 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,45 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,87*
€ 25,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,84*
€ 25,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,41*
€ 23,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,82*
€ 23,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,50*
€ 23,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,28*
€ 18,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.