| |
|
| Artikel-Nr.: 744-13242 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7613032625481 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Milchschokolade (39,5%) (Zucker, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, pflanzliche Öle (Palm, Shea), Emulgator (Lecithine)), Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch (Vollmilch, Zucker), Palmöl, Zucker, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Magermilchpulver, Weizenstärke, Salz, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse und Soja. *Rainforest Alliance Certified. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2046 kJ / 488 kcal Fett: 22,0 g davon gesättigte Fettsäuren: 12,0 g Kohlenhydrate: 66,8 g davon Zucker: 53 g Eiweiß: 4,9 g Salz: 0,49 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 10,55* | € 14,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,98* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,43959* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|