Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Lion, Schokolade, 42g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestle Lion, Schokolade, 42g Riegel
Nestle Lion, Schokolade, 42g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13242-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613032625474
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch, ( Vollmilch, Zucker ) , Kakaobutter, Palmfett, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Magermilchpulver, Weizenstärke, Emulgator Sonnenblumenlecithine, Salz, Backtriebmittel, ( Natriumcarbonate ) , karamellisierter Zucker, natürliches Vanillearoma, Verdickungsmittel: Carageen, Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2023 kJ / 483 kcal
Fett: 22,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,9 g
Kohlenhydrate: 64,6 g
davon Zucker: 44,8 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,45 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
24
€ 7,90*
ab € 0,469*
€ 1,029*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,60*
€ 1,32*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,78
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 0,042 Kilogramm (ab € 14,28572* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.