Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Choco Crossies, Praline, Schokolade, 9 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Choco Crossies, Praline, Schokolade, 9 Packungen
Nestle Choco Crossies, Praline, Schokolade, 9 Packungen
Nestle Choco Crossies, Praline, Schokolade, 9 Packungen
Nestle Choco Crossies, Praline, Schokolade, 9 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-13220
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035499669
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Cornflakes ( Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkenerzeugniss, Mandeln, Butterreinfett, Emulgatoren ( Sojalecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat ) , Aroma. ( Spuren: andere Nüsse )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2153 kJ / 515 kcal
Fett: 26,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,9 g
Kohlenhydrate: 59,9 g
davon Zucker: 38,7 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,8 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,62*
€ 22,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 21,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,38*
€ 20,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,81*
€ 20,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,54*
€ 19,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,96*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.