Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle After Eight, Pfefferminz-Pralinen, 12 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle After Eight, Pfefferminz-Pralinen, 12 Packungen
Nestle After Eight, Pfefferminz-Pralinen, 12 Packungen
Nestle After Eight, Pfefferminz-Pralinen, 12 Packungen
Nestle After Eight, Pfefferminz-Pralinen, 12 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-13211
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000189363144
Suchbegriffe:
Pfefferminz
Pfefferminz-Konfekt
Pfefferminzkonfekt
Pralinees

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Glukosesirup, Kakaobutter, Butterreinfett, Magermilchpulver, Milchzucker, Enzyme: Invertase,
Emulgatoren Sojalecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat, Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1803 kJ / 428 kcal
Fett: 17,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,4 g
Kohlenhydrate: 74,1 g
davon Zucker: 64,4 g
Eiweiß: 2,3 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,71*
€ 36,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,59*
€ 35,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,50*
€ 33,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,82*
€ 32,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,31*
€ 32,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 26,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.