Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterkabel Speck, Mausespeck, 4 farbig gedreht, 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meterkabel Speck, Mausespeck, 4 farbig gedreht, 35 Stück
Meterkabel Speck, Mausespeck, 4 farbig gedreht, 35 Stück
Meterkabel Speck, Mausespeck, 4 farbig gedreht, 35 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1320
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437023507
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Wasser, Gelatine, Feuchthaltemittel: Sorbit; Maisstärke, Aroma, Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1394 kJ / 328 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 4 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,12*
€ 44,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,52*
€ 42,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,06*
€ 40,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,54*
€ 40,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,75*
€ 39,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,23*
€ 32,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.