Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterstrippen Lakritz, Lakritzschnur, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meterstrippen Lakritz, Lakritzschnur, 40 Stück
Meterstrippen Lakritz, Lakritzschnur, 40 Stück
Meterstrippen Lakritz, Lakritzschnur, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1318
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437044830
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukose-Fruktosesirup, Weizenmehl, Zucker, Maisstärke, Lakritz-Extrakt, Fett pflanzlich (Palm), Öl pflanzlich (Palm, Kokusnuss), Salz, Feuchthaltemittel: Glycerin; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Aroma, Farbstoff: E153. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1402 kJ / 330 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 2,3 g
Salz: 0,40 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,36*
€ 38,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,81*
€ 37,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,63*
€ 35,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,18*
€ 35,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,36*
€ 34,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,59*
€ 28,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.