Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Roller Rainbow Fruchtgummiband, 20g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Roller Rainbow Fruchtgummiband, 20g Packung
Fini Roller Rainbow Fruchtgummiband, 20g Packung
Fini Roller Rainbow Fruchtgummiband, 20g Packung
Artikel-Nr.:
     744-1316-1
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525159039
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Glukose - und Fruktosesirup, Zucker, Weizenmehl, modifizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Milch. äure, Laktose, Fett pflanzlich, Säureregulator: Natrimlactat, Natriumcitrat, Salz, Emulgator: Mono - und Diglyceride der Speisefettsäuren, Aroma, Feuchthaltemittel Glycerin, Farbstoff: Chinolingelb, Azorubin, Allurarot AC, Patentblau V, Titandioxid.
Allergene: Gluten, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1445 kJ / 340 kcal
Fett: 1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 1,8 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,68*
€ 0,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,67*
€ 0,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,61*
€ 0,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,64
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,49*
€ 0,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.