Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadbury Curly Wurly, Riegel, Schokolade, 48 Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cadbury Curly Wurly, Riegel, Schokolade, 48 Riegel
Cadbury Curly Wurly, Riegel, Schokolade, 48 Riegel
Cadbury Curly Wurly, Riegel, Schokolade, 48 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13034
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     07622201405748
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Karamell ( 69% ) ( Glukosesirup, gesüßte kondensierte Magermilch, Zucker, pflanzliches Öl, Emulgator ( Sojalecithin, E471 ) , Salz, Aroma ) , Milchschokolade ( Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepulver, pflanzliches Fett, Emulgator ( E442, E476 ) , Aroma. Kann Spuren von Nüssen und Ei enthalten. Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1905 kJ / 455 kcal
Fett: 18 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,7 g
Kohlenhydrate: 69,5 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 0,68 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 20,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.