Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelee-Bananen, Schokolade, Geleefrüchte, 4 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gelee-Bananen, Schokolade, Geleefrüchte, 4 kg
Gelee-Bananen, Schokolade, Geleefrüchte, 4 kg
Gelee-Bananen, Schokolade, Geleefrüchte, 4 kg
Artikel-Nr.:
     744-12865
Hersteller:
     Becker Süßwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schoko-Trends
Schokofrüchte
Schokoliert
Schokolierte Früchte

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, 15% Zartbitterschokolade ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator, Sojalecithine, natürliches Vanillearoma ) , Wasser, Geliermittel Agar-Agar, Säurungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma. Kann Spuren von Milchbestandteilen und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1522 kJ / 360 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g
Kohlenhydrate: 76,4 g
davon Zucker: 56,9 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Becker Süßwaren GmbH, Hansestraße 18, 29525 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schoko trends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,24*
€ 39,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,85*
€ 39,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,76*
€ 37,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,03*
€ 36,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,48*
€ 35,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,16*
€ 29,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.