Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carstens Lübecker Edel-Marzipan Herzen 2 KG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Herzen 2 KG
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Herzen 2 KG
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Herzen 2 KG
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Herzen 2 KG
Artikel-Nr.:
     744-12856
Hersteller:
     Carstens Lübecker Marzipan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003754164208
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
carsten lübecker marzipan

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 38% ) , Kakaomasse, Kakaobutter, Wasser, Glukosesirup, Emulgator: Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Spuren von anderen Nüssen, Gluten und Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2036 kJ / 486 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 9,8 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG, Mecklenburger Strasse 255, 23568 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: edel-marzipan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,65*
€ 49,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,85*
€ 47,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,38*
€ 46,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,75*
€ 45,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,60*
€ 44,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,11*
€ 36,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.