Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Schoko Plätzchen, Schokolade, 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Schoko Plätzchen, Schokolade, 3 kg
Schluckwerder Schoko Plätzchen, Schokolade, 3 kg
Schluckwerder Schoko Plätzchen, Schokolade, 3 kg
Artikel-Nr.:
     744-12852
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800000236
Suchbegriffe:
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen
Schokolinsen
Schokoplätzchen

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Weizenstärke, Emulgator: Sojalecithine, Glukosesirup, Aroma: Vanillin, Überzugsmittel: Bienenwachs, Farbstoffe: Riboflavin, Patentblau V, Echtes Karmin. Kann Spuren von Nüssen und Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1881 kJ / 449 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,7 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 3 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,48*
€ 26,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,42*
€ 26,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,98*
€ 24,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,37*
€ 23,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,03*
€ 23,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,68*
€ 18,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.