Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Choclait Chips White, Weiße-Schokolade, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Choclait Chips White, Weiße-Schokolade, 15 Stück
Nestle Choclait Chips White, Weiße-Schokolade, 15 Stück
Nestle Choclait Chips White, Weiße-Schokolade, 15 Stück
Nestle Choclait Chips White, Weiße-Schokolade, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-12811
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613039875834
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
nestle schokolade
schokolade

Zutaten: Zucker, Maisgrieß, Kakaobutter (15%), Vollmilchpulver, Maisstärke, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, Emulgator Lecithine, Mandelaroma, natürliches Vanillearoma. Kann enthalten: glutenhaltige Getreide, Sesam und Nüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2161 kJ / 516 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,2 g
Kohlenhydrate: 61,8 g
davon Zucker: 38,8 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,99*
€ 36,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,90*
€ 36,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,79*
€ 34,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,05*
€ 33,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,60*
€ 32,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,89*
€ 26,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.